Катушка с пневмошлангом DSA11-R, настенная
Катушка с пневмошлангом DSA11-R, настенная
Артикул:069900811
Цены доступны для авторизованных пользователей
Только для коммерческих организаций
Зарегистрируйтесь сейчас, чтобы получить доступ к более 4 000 видов продукции
Если вы являетесь частным лицом
и хотите приобрести продукцию нашей компании - перейдите на страницу Магазины, найдите ближайший к вам фирменный магазин, обратитесь туда чтобы получить квалифицированную консультацию и совершить покупку.
- Описание
- Характеристики
-
ОписаниеПрактичный барабан с высококачественным полиуретановым шлангом для обеспечения порядка и безопасности на рабочем месте.
Прочный закрытый пластиковый корпус
Шланг и механизм намотки защищены от пыли и других загрязнений.
Высококачественный полиуретановый шланг (PUR)
Высокая устойчивость к перегибам при чрезвычайно малой массе, а также устойчивость к маслам и растворителям. Отличное поведение в диапазонах низких и высоких температур.
Высокая пропускная способность шлангов
Отсутствие перепада давления для повышения эффективности и снижения затрат.
Возможен настенный, потолочный и напольный монтаж
Для универсального применения, без дополнительных модификаций.
Поворотный механизм с углом поворота 300 градусов
Максимальная свобода движений и комфорт управления
Регулируемое усилие пружины
Возможны различные настройки скорости и баланса.
Примечание
- Не подходит для использования с водой.
- Шланги и кабели, лежащие на земле, представляют собой значительный источник опасности и могут привести к несчастным случаям.
- Устраните опасность спотыкания на вашем предприятии и помогите предотвратить несчастные случаи (внедрите правила предотвращения несчастных случаев).
- Намотчики шлангов предотвращают подобную опасность, поскольку шланг разматывается только для использования.
-
Характеристики
Длина шланга
11 м
Внутренний диаметр шланга
8 мм
Длина подающего шланга
2 м
Пневматическое соединение
R 1/4 дюйма ET
Длина шланга (от шарика-заглушки)
2 м
Наружный диаметр шланга
12 мм
Ширина
110 мм
Высота
400 мм
Длина
400 мм
Минимальный/максимальный температурный режим
от -20 до 60 °C
Внутренний диаметр подающего шланга
9,5 мм
Наружный диаметр подающего шланга
13.5 мм