Пневматический шланг в катушке, 20м
Пневматический шланг в катушке, 20м
Артикул:0699011001
Цены доступны для авторизованных пользователей
Только для коммерческих организаций
Зарегистрируйтесь сейчас, чтобы получить доступ к более 4 000 видов продукции
Если вы являетесь частным лицом
и хотите приобрести продукцию нашей компании - перейдите на страницу Магазины, найдите ближайший к вам фирменный магазин, обратитесь туда чтобы получить квалифицированную консультацию и совершить покупку.
- Описание
- Характеристики
- Документация
-
ОписаниеМаслостойкий тканевый шланг с осевым соединением для сматывания и разматывания во время работы.
- Барабан изготовлен из небьющегося пластика, рама из оцинкованной стальной трубы
- В комплекте с быстроразъемной муфтой для работы одной рукой
- Масса приблизительно 3,5 кг
-
Характеристики
Длина шланга
20 м
Внутренний диаметр шланга
9,5 мм
Внешний диаметр шланга
15 мм
Максимальное рабочее давление
17 бар
Масса
3,5 кг
Габаритные размеры, В х Ш х Г
370 х 300 х 190 мм
-
Пневматический шланг в катушке, 20 м Размер: 92 кб