Пневмошланг d 9 мм, 10м
Пневмошланг d 9 мм, 10м
Артикул:06999291
Цены доступны для авторизованных пользователей
Только для коммерческих организаций
Зарегистрируйтесь сейчас, чтобы получить доступ к более 4 000 видов продукции
Если вы являетесь частным лицом
и хотите приобрести продукцию нашей компании - перейдите на страницу Магазины, найдите ближайший к вам фирменный магазин, обратитесь туда чтобы получить квалифицированную консультацию и совершить покупку.
- Описание
- Характеристики
- Документация
-
ОписаниеОчень гибкий, армированный тканью шланг из ПВХ для использования сжатого воздуха с самыми высокими требованиями.
Удобное использование в широком спектре областей
Малый вес
Снижение риска получения травм
Втулки запрессованы. В результате выступающие части, как у обычных шланговых зажимов, отсутствуют.
Идеально подходит для использования в помещении и на открытом воздухе
Высокая устойчивость к воздействию ультрафиолетовых лучей, масла и бензина
Продолжительный срок службы
Поверхность устойчива к ударам и наступанию
Область применения
Подача сжатого воздуха для инструментов, пневматическое управление машинами, идеально подходит для использования в мастерской и на строительной площадке -
Характеристики
Внутренний диаметр шланга
9,5 мм
Внешний диаметр шланга (A)
14,5 мм
Длина (L)
10 м
Конструкция
Вогнутая форма
Радиус изгиба
40 мм
Температурный диапазон применения, мин./макс.
-15 к 65 °C
Давление разрыва
64 бар
Рабочее давление, макс.
16 бар
Цвет
Синий
Материал
Поливинилхлорид ПВХ
-
Пневматический шланг Размер: 93,1 кб