Пневмошланг спиральный, 8 м
Пневмошланг спиральный, 8 м
Артикул:0699945812
Цены доступны для авторизованных пользователей
Только для коммерческих организаций
Зарегистрируйтесь сейчас, чтобы получить доступ к более 4 000 видов продукции
Если вы являетесь частным лицом
и хотите приобрести продукцию нашей компании - перейдите на страницу Магазины, найдите ближайший к вам фирменный магазин, обратитесь туда чтобы получить квалифицированную консультацию и совершить покупку.
- Описание
- Характеристики
- Документация
-
ОписаниеПУ пневматический шланг в бухте – высокая устойчивость и долговечность, с установленной арматурой серии wSafe 2000
Высокий уровень комфорта при работе и расширенный спектр применения
Пневматические шланги, изготовленные из полиуретана (ПУ), значительно легче, обладают большей гибкостью и более устойчивы к перегибам, чем шланги из ПВХ.
Отсутствует падение давления, максимальная производительность потребителей.
Гладкие внутренние поверхности шлангов предотвращают сопротивление воздуха и обеспечивают высокий расход воздуха.
Высокая устойчивость к УФ, устойчивость к маслу, растворителям и другим неводным растворам
Вставки из прочной ткани и высококачественное полиуретановое покрытие на основе эфиров
Высокая степень безопасности на рабочем месте
Прямые концы повышают комфорт во время работы и снижают риск падения.
Отсутствует скольжение вокруг шланга во время спуска
С предохранительными муфтами серии wSafe 2000
Примечание
- Не подходит для покрасочных работ
- Не пригоден для использования в особо влажных средах и с водой
-
Характеристики
Рабочее давление, макс.
10 бар
Внутренний диаметр шланга
8 мм
Внешний диаметр шланга (A)
12 мм
Рабочая длина
8 м
Длина (в развернутом состоянии)
10 м
Диаметр (D)
65 мм
Количество деталей в ассортименте/комплекте
3 шт.
-
Пневматический шланг спиральный Размер: 181,2 кб