Шланг пневматический Полиуретановый 8*12, L10M
Шланг пневматический Полиуретановый 8*12, L10M
Артикул:0699900812
Цены доступны для авторизованных пользователей
Только для коммерческих организаций
Зарегистрируйтесь сейчас, чтобы получить доступ к более 4 000 видов продукции
Если вы являетесь частным лицом
и хотите приобрести продукцию нашей компании - перейдите на страницу Магазины, найдите ближайший к вам фирменный магазин, обратитесь туда чтобы получить квалифицированную консультацию и совершить покупку.
- Описание
- Характеристики
- Документация
-
ОписаниеОчень прочный и высокопрочный пневматический шланг из полиуретана в прямом исполнении
Повышенный комфорт работы и более широкий спектр применения
Шланги для сжатого воздуха из полиуретана (PU) значительно легче, гибче и более устойчивы к перегибам, чем шланги из ПВХ.
Отсутствие перепада давления и максимальная подача воздуха к инструментам
Гладкие внутренние поверхности шлангов предотвращают сопротивление воздуха и обеспечивают высокую скорость воздушного потока.
Высокая стойкость к истиранию и исключительная устойчивость к воздействию масла, бензина, грязи и ультрафиолета. Диапазон температур от - 20°C до + 60°C.
Прочные тканевые вставки и высококачественное полиуретановое покрытие на основе сложных эфиров
Примечание
- Не подходит для малярных работ.
- Не подходит для особо влажных сред или использования с водой.
-
Характеристики
Внутренний диаметр шланга
8 мм
Наружный диаметр шланга (A)
12 мм
Длина (L)
10 м
Цвет
Красный
Материал
Полиуретан
-
Пневматический шланг полиуретановый Размер: 95,5 кб