Изолента красная 15мм х 0,15 х 10м
Изолента красная 15мм х 0,15 х 10м
Артикул:0985103
Цены доступны для авторизованных пользователей
Только для коммерческих организаций
Зарегистрируйтесь сейчас, чтобы получить доступ к более 4 000 видов продукции
Если вы являетесь частным лицом
и хотите приобрести продукцию нашей компании - перейдите на страницу Магазины, найдите ближайший к вам фирменный магазин, обратитесь туда чтобы получить квалифицированную консультацию и совершить покупку.
- Описание
- Характеристики
- Документация
-
ОписаниеБезопасная изоляция и маркировка при установке электрического оборудования
- Поддержание сохранности материала при переменной температуре
- Большая устойчивость к слабым кислотам и щелочным растворам
- Гарантия безопасности использования
- Электрическая прочность 9 кВ
- Пламезамедляющая
- Износостойкость и устойчивость к старению
- Высокая гибкость и прочность склеивания
Защиты от прямого солнечного света.
Область применения
Для изоляции, маркировки электрических кабелей, фиксации жгутов кабелей и прочего применения. -
Характеристики
Химическая основа
Акрилат, мягкая ПВХ-пленка
Цвет
Красный
Ширина
15 мм
Длина
10 м
Толщина
0,15 мм
Электрическая прочность на пробой
40 кВ/мм
Термостойкость, мин.
0 °C
Термостойкость, макс.
90 °C
-
Изоленты Размер: 141 кб