Хомут полиамидный цветной MIXCOLOR-3,6X150ММ
Хомут полиамидный цветной MIXCOLOR-3,6X150ММ
Артикул:0502000802
Цены доступны для авторизованных пользователей
Только для коммерческих организаций
Зарегистрируйтесь сейчас, чтобы получить доступ к более 4 000 видов продукции
Если вы являетесь частным лицом
и хотите приобрести продукцию нашей компании - перейдите на страницу Магазины, найдите ближайший к вам фирменный магазин, обратитесь туда чтобы получить квалифицированную консультацию и совершить покупку.
- Описание
- Характеристики
- Документация
-
ОписаниеНабор кабельных стяжек смешанных цветов
Ассортимент из 100 кабельных стяжек 5 цветов
По 20 штук каждого цвета: синий, фиолетовый, желтый, розовый, оранжевый
Надежная фиксация кабелей
- Стойкость к холоду, не кристаллизуется и не ломается при низких температурах
- Стойкость к маслам, жирам, топливу и другим органическим материалам
Не требуется дополнительного монтажного инструмента
Соответствие стандарту EN 62275
Область применения
- Индикаторы даты испытания на грузоподъемных цепях и компонентах машин.
- Электрические установки, автомобильные радио- и телефонные установки, цветовая маркировка кабельных пучков
-
Характеристики
Количество штук в ассортименте/упаковке
100 шт
Материал
PA - полиамид
Цвет
Синий
Фиолетовый
Желтый
Розовый
ОранжевыйДлина
150 мм
Ширина
3,6 мм
Устойчивость к ультрафиолету
Нет
Без силикона
Да
Не содержит галогенов
Да
Мин./макс. термостойкость
от -40 до 85 °C
Мин. температура монтажа
-20 °C
Воспламеняемость
V2
-
Хомут полиамидный цветной MIXCOLOR Размер: 93 кб