Бесплатная доставка при заказе от 150 рублей с НДС

Электросоединитель (2,8X0,8)-(0,5-1,0QMM)

Артикул: 055819081
Электросоединитель (2,8X0,8)-(0,5-1,0QMM)

Электросоединитель (2,8X0,8)-(0,5-1,0QMM)

Артикул:055819081

Цены доступны для авторизованных пользователей

Количество в упаковке: 1000

Только для коммерческих организаций

Зарегистрируйтесь сейчас, чтобы получить доступ к более 4 000 видов продукции

Если вы являетесь частным лицом

и хотите приобрести продукцию нашей компании - перейдите на страницу Магазины, найдите ближайший к вам фирменный магазин, обратитесь туда чтобы получить квалифицированную консультацию и совершить покупку.


  • Описание
  • Характеристики
  • Описание
    Электросоединитель (2,8X0,8)-(0,5-1,0QMM)
  • Характеристики

    Конструкция

    Негерметизированный

    Сечение проволоки, мин./макс.

    0,5-1 мм²

    Диаметр изоляции, мин./макс.

    1,4-2,1 мм

    Номинальный размер плоского разъема/втулки/языка

    2,8 x 0,8 мм

    Количество фиксирующих язычков

    2 шт.

    Материал

    Медь-железо

    Поверхность

    Оцинковка