Электросоединитель (AU)-(2,8X0,8)-(0,5-1,0QMM)
Электросоединитель (AU)-(2,8X0,8)-(0,5-1,0QMM)
Артикул:05581902
Цены доступны для авторизованных пользователей
Только для коммерческих организаций
Зарегистрируйтесь сейчас, чтобы получить доступ к более 4 000 видов продукции
Если вы являетесь частным лицом
и хотите приобрести продукцию нашей компании - перейдите на страницу Магазины, найдите ближайший к вам фирменный магазин, обратитесь туда чтобы получить квалифицированную консультацию и совершить покупку.
- Описание
- Характеристики
-
ОписаниеЭлектросоединитель (AU)-(2,8X0,8)-(0,5-1,0QMM)
-
Характеристики
Конструкция
Негерметизированный
Сечение проволоки, мин./макс.
0,5-1 мм²
Диаметр изоляции, мин./макс.
1,4-2,1 мм
Номинальный размер плоского разъема/втулки/языка
2,8 x 0,8 мм
Количество фиксирующих язычков
2 шт.
Материал
Бронза
Поверхность
Позолота