Электросоединитель (BLK)-6,3X0,8-(1,5-2,5QMM)
Электросоединитель (BLK)-6,3X0,8-(1,5-2,5QMM)
Артикул:0558185005
Цены доступны для авторизованных пользователей
Только для коммерческих организаций
Зарегистрируйтесь сейчас, чтобы получить доступ к более 4 000 видов продукции
Если вы являетесь частным лицом
и хотите приобрести продукцию нашей компании - перейдите на страницу Магазины, найдите ближайший к вам фирменный магазин, обратитесь туда чтобы получить квалифицированную консультацию и совершить покупку.
- Описание
- Характеристики
-
ОписаниеЭлектросоединитель (BLK)-6,3X0,8-(1,5-2,5QMM)
-
Характеристики
Конструкция
Герметичный
Сечение проволоки, мин./макс.
0,5-1 мм²
Диаметр изоляции, мин./макс.
1,2-2,1 мм
Диаметр штифта
1,5 мм
Диаметр уплотнения
3,40 мм
Количество фиксирующих язычков
3 шт.
Материал
Медь-никель-кремний
Поверхность
Оцинковка