Электросоединитель BO2,90MM-(0,75-1,5QMM)
Электросоединитель BO2,90MM-(0,75-1,5QMM)
Артикул:0558194002
Цены доступны для авторизованных пользователей
Только для коммерческих организаций
Зарегистрируйтесь сейчас, чтобы получить доступ к более 4 000 видов продукции
Если вы являетесь частным лицом
и хотите приобрести продукцию нашей компании - перейдите на страницу Магазины, найдите ближайший к вам фирменный магазин, обратитесь туда чтобы получить квалифицированную консультацию и совершить покупку.
- Описание
- Характеристики
- Документация
-
ОписаниеНаконечник неизолированный
Способ применения
Применяются с уплотнительными втулками -
Характеристики
Конструкция
Герметичный
Сечение проволоки, мин./макс.
0,75-1,5 мм²
Диаметр изоляции, мин./макс.
1,6-2,4 мм
Диаметр штифта
1,50 мм
Диаметр уплотнения
2,90 мм
Количество фиксирующих язычков
4 шт.
Материал
Бронза
Поверхность
Оцинковка
-
Электросоединители неизолированные Размер: 125,6 кб