Электросоединитель D1,65-(1,5-2,5QMM)
Электросоединитель D1,65-(1,5-2,5QMM)
Артикул:055899661
Цены доступны для авторизованных пользователей
Только для коммерческих организаций
Зарегистрируйтесь сейчас, чтобы получить доступ к более 4 000 видов продукции
Если вы являетесь частным лицом
и хотите приобрести продукцию нашей компании - перейдите на страницу Магазины, найдите ближайший к вам фирменный магазин, обратитесь туда чтобы получить квалифицированную консультацию и совершить покупку.
- Описание
- Характеристики
-
ОписаниеЭлектросоединитель D1,65-(1,5-2,5QMM)
-
Характеристики
Конструкция
Негерметизированный
Сечение проволоки, мин./макс.
1,5-2,5 мм²
Диаметр штифта
1,65 мм
Количество фиксирующих язычков
3 шт.
Материал
Бронза
Поверхность
Оцинковка
Поперечное сечение проволоки, мин.
1.5 мм²
Поперечное сечение проволоки, макс.
2.5 мм²