Электросоединитель D2,5-BO3,40MM-(0,5-1,0QMM)
Электросоединитель D2,5-BO3,40MM-(0,5-1,0QMM)
Артикул:0558186106
Цены доступны для авторизованных пользователей
Только для коммерческих организаций
Зарегистрируйтесь сейчас, чтобы получить доступ к более 4 000 видов продукции
Если вы являетесь частным лицом
и хотите приобрести продукцию нашей компании - перейдите на страницу Магазины, найдите ближайший к вам фирменный магазин, обратитесь туда чтобы получить квалифицированную консультацию и совершить покупку.
- Описание
- Характеристики
-
ОписаниеЭлектросоединитель D2,5-BO3,40MM-(0,5-1,0QMM)
-
Характеристики
Конструкция
Герметичный
Сечение проволоки, мин./макс.
0,5-1 мм²
Диаметр изоляции, мин./макс.
1,2-2,0 мм
Диаметр штифта
2,5 мм
Диаметр уплотнения
3,40 мм
Количество фиксирующих язычков
4 шт.
Материал
Медь-никель-кремний
Поверхность
Оцинковка