Электросоединитель неизолированный внутренний 6,3х0,8-(1,5-2,5QMM)
Электросоединитель неизолированный внутренний 6,3х0,8-(1,5-2,5QMM)
Артикул:05585054
Цены доступны для авторизованных пользователей
Только для коммерческих организаций
Зарегистрируйтесь сейчас, чтобы получить доступ к более 4 000 видов продукции
Если вы являетесь частным лицом
и хотите приобрести продукцию нашей компании - перейдите на страницу Магазины, найдите ближайший к вам фирменный магазин, обратитесь туда чтобы получить квалифицированную консультацию и совершить покупку.
- Описание
- Характеристики
- Документация
-
ОписаниеЭлектросоединитель неизолированный внутренний, «папа», 6,3х0,8 (1,5-2,5 мм²), без покрытия
-
Характеристики
Конструкция
Негерметизированный
Сечение проволоки, мин./макс.
1,5-2,5 мм²
Номинальный размер плоского разъема/втулки/языка
6,3 x 0,8 мм
Количество фиксирующих язычков
1 шт.
Материал
Латунь
-
Электросоединители неизолированные Размер: 125,6 кб