Электросоединитель (SN)-D2,5-BO3,40MM-(1,0-2,5QMM)
Электросоединитель (SN)-D2,5-BO3,40MM-(1,0-2,5QMM)
Артикул:0558186107
Цены доступны для авторизованных пользователей
Только для коммерческих организаций
Зарегистрируйтесь сейчас, чтобы получить доступ к более 4 000 видов продукции
Если вы являетесь частным лицом
и хотите приобрести продукцию нашей компании - перейдите на страницу Магазины, найдите ближайший к вам фирменный магазин, обратитесь туда чтобы получить квалифицированную консультацию и совершить покупку.
- Описание
- Характеристики
-
ОписаниеЭлектросоединитель (SN)-D2,5-BO3,40MM-(1,0-2,5QMM)
-
Характеристики
Конструкция
Герметичный
Сечение проволоки, мин./макс.
1-2,5 мм²
Диаметр изоляции, мин./макс.
2,1-2,9 мм
Диаметр штифта
2,5 мм
Диаметр уплотнения
3,40 мм
Количество фиксирующих язычков
4 шт.
Материал
Медь-никель-кремний
Поверхность
Оцинковка