Бесплатная доставка при заказе от 150 рублей с НДС

Электросоединитель (SN)-RSTZNG-D1,5-(0,5-1,0QMM)

Артикул: 0558185002
Электросоединитель (SN)-RSTZNG-D1,5-(0,5-1,0QMM)

Электросоединитель (SN)-RSTZNG-D1,5-(0,5-1,0QMM)

Артикул:0558185002

Цены доступны для авторизованных пользователей

Количество в упаковке: 1000

Только для коммерческих организаций

Зарегистрируйтесь сейчас, чтобы получить доступ к более 4 000 видов продукции

Если вы являетесь частным лицом

и хотите приобрести продукцию нашей компании - перейдите на страницу Магазины, найдите ближайший к вам фирменный магазин, обратитесь туда чтобы получить квалифицированную консультацию и совершить покупку.


  • Описание
  • Характеристики
  • Описание
    Электросоединитель (SN)-RSTZNG-D1,5-(0,5-1,0QMM)
  • Характеристики

    Конструкция

    Негерметизированный

    Сечение проволоки, мин./макс.

    0,5-1 мм²

    Диаметр изоляции, мин./макс.

    1,4-2,1 мм

    Диаметр штифта

    1,5 мм

    Количество фиксирующих язычков

    3 шт.

    Материал

    Медь-никель-кремний

    Поверхность

    Оцинковка