Электросоединитель (трубка) 0,5-1,5мм , водонепроницаемый, красный
Электросоединитель (трубка) 0,5-1,5мм , водонепроницаемый, красный
Артикул:05555101
Цены доступны для авторизованных пользователей
Только для коммерческих организаций
Зарегистрируйтесь сейчас, чтобы получить доступ к более 4 000 видов продукции
Если вы являетесь частным лицом
и хотите приобрести продукцию нашей компании - перейдите на страницу Магазины, найдите ближайший к вам фирменный магазин, обратитесь туда чтобы получить квалифицированную консультацию и совершить покупку.
- Описание
- Характеристики
- Документация
-
ОписаниеОбразуют пылезащищенные и влагозащищенные соединения
Полупрозрачная термоусадочная трубка
Непосредственный визуальный контроль соединения
Усадка на 40% быстрее
Экономия времени
Низкая температура усадки +100 °C
Малый риск повреждения изоляции наконечника и кабеля
Примечание
Избегайте местного перегрева термоусадочной трубки.
Область применения
Пыле- и водозащищенные соединения. Хорошая или превосходная устойчивость к воздействию бензина, электролита аккумулятора, дизельного топлива, моторного масла, антифриза, тормозной жидкости, 5% солевого раствора, изопропилового спирта. -
Характеристики
Сечение проволоки, мин./макс.
0,5-1,5 мм²
Цвет
Красный
Электрическая прочность на пробой
30 кВ/мм
Степень защиты IP
IP 67
Температурный диапазон применения, мин./макс.
от -55 до 125 °C
Температура усадки, мин.
300 °C
Длина
35 мм
-
Электросоединитель (трубка) Размер: 96,4 кб