Набор контактов, 530 шт.
Набор контактов, 530 шт.
Артикул:5964558751
Цены доступны для авторизованных пользователей
Только для коммерческих организаций
Зарегистрируйтесь сейчас, чтобы получить доступ к более 4 000 видов продукции
Если вы являетесь частным лицом
и хотите приобрести продукцию нашей компании - перейдите на страницу Магазины, найдите ближайший к вам фирменный магазин, обратитесь туда чтобы получить квалифицированную консультацию и совершить покупку.
- Описание
- Характеристики
-
ОписаниеНабор изолированных контактов, 530 шт
Состав набора:№ Название Параметры Артикул Кол-во,
шт.1 Цанга обжимная Q60 Plus Универсальная 055810 1 2 Кольцевой разъем, красный М4 - 901 05589011 25 3 Штекерный разъем "мама", красный 6,3 - 905 05589051 50 4 Штекерный разъем "мама", синий 6,3 - 905 05589052 100 5 Штекерный разъем "мама", желтый 6,3 мм - 905 05589054 50 6 Кольцевой разъем, синий М4 - 908 05589082 25 7 Кольцевой разъем, синий М5 - 909 05589092 25 8 Кольцевой разъем, синий М6 - 910 05589102 25 9 Кольцевой разъем, желтый М6 - 916 05589164 25
10 Стыковой соединитель, красный 0,5 - 1,5 мм² - 925 05589251 25 11 Стыковой соединитель, синий 1,5 - 2,5 мм² - 926 05589262 25 12 Наконечник-разветвитель, синий 6,3 мм - 943 05589432 25 13 Штекерный разъем плоский, "папа", красный 6,3 мм - 944 05589441 25 14 Штекерный разъем плоский, "папа", синий 6,3 мм - 945 05589452 25 15 Штекерный разъем круглый, "папа", красный 4 мм - 946 05589461 15 16 Штекерный разъем круглый "мама", красный 4 мм - 947 05589471 15 17 Штекерный разъем круглый, "папа", синий 5 мм - 947 05589482 15 18 Штекерный разъем круглый "мама", синий 5 мм - 947 05589492 15 19 Кейс ORSY System 4.4.1 - 5581020000 1 -
Характеристики
В комплект входит: - 1 x Клещи обжимные Q 60 Plus - Для изолированных и неизолированных кабельных разъемов
- 25 x Кольцевой разъем, изолированный, простой вход Красный 901-M4
- 50 x Обжимной кабельный наконечник, штыревой контакт Красный 905-L6,3mm
- 100 x Обжимной кабельный наконечник, штыревой контакт Синий 905-L6,3mm
- 50 x Обжимной кабельный наконечник, штыревой контакт Желтый 905-L6,3mm
- 25 x Кольцевой разъем, изолированный, простой вход Синий 908-M4
- 25 x Кольцевой разъем, изолированный, простой вход Синий 909-M5
- 25 x Кольцевой разъем, изолированный, простой вход Синий 910-M6
- 25 x Кольцевой разъем, изолированный, простой вход Желтый 916-M6
- 25 x Стыковой соединитель, изолированный, простой вход Красный 925
- 25 x Стыковой соединитель, изолированный, простой вход Синий 926
- 25 x Обжимной кабельный наконечник, штыревой разъем, включая плоский разъем Синий 943
- 25 x Плоский разъем, изолированный, простой вход Красный 944
- 25 x Плоский разъем, изолированный, простой вход Синий 945
- 15 x Круглый штекер, изолированный, простой вход Красный 946
- 15 x Кругл. вставная втулка,полн. изолир., простой вход Красный 947
- 15 x Круглый штекер, изолированный, простой вход Синий 948
- 15 x Кругл. вставная втулка,полн. изолир., простой вход Синий 949
- 1 x Органайзер 4.4.1