Наконечник неизолированный, мама, цилиндрический, с фиксаторами, 1,2-2,0, 0,5-1,0 мм
Наконечник неизолированный, мама, цилиндрический, с фиксаторами, 1,2-2,0, 0,5-1,0 мм
Артикул:0558186006
Цены доступны для авторизованных пользователей
Только для коммерческих организаций
Зарегистрируйтесь сейчас, чтобы получить доступ к более 4 000 видов продукции
Если вы являетесь частным лицом
и хотите приобрести продукцию нашей компании - перейдите на страницу Магазины, найдите ближайший к вам фирменный магазин, обратитесь туда чтобы получить квалифицированную консультацию и совершить покупку.
- Описание
- Характеристики
- Документация
-
ОписаниеНаконечник неизолированный, «мама» цилиндрический, с фиксаторами
Способ применения
Применяются с уплотнительными втулками. -
Характеристики
Конструкция
Герметичный
Сечение проволоки, мин./макс.
0,5-1 мм²
Диаметр изоляции, мин./макс.
1,2-2,0 мм
Диаметр штифта
2,5 мм
Диаметр уплотнения
3,40 мм
Количество фиксирующих язычков
4 шт.
Материал
Медь-никель-кремний
Поверхность
Оцинковка
-
Электросоединители неизолированные Размер: 125,6 кб