Наконечник неизолированный плоский, мама, 6.3х0.8 мм, 0,5-1,0 мм, луженый
Наконечник неизолированный плоский, мама, 6.3х0.8 мм, 0,5-1,0 мм, луженый
Артикул:05589919
Цены доступны для авторизованных пользователей
Только для коммерческих организаций
Зарегистрируйтесь сейчас, чтобы получить доступ к более 4 000 видов продукции
Если вы являетесь частным лицом
и хотите приобрести продукцию нашей компании - перейдите на страницу Магазины, найдите ближайший к вам фирменный магазин, обратитесь туда чтобы получить квалифицированную консультацию и совершить покупку.
- Описание
- Характеристики
- Документация
-
ОписаниеНаконечник неизолированный плоский, «мама», 6.3х0.8 мм (0,5-1,0 мм²), луженый
-
Характеристики
Конструкция
Негерметизированный
Сечение проволоки, мин./макс.
0,5-1,0 мм²
Номинальный размер плоского разъема/втулки/языка
6,3 x 0,8 мм
Диаметр выступа (Ø)
1,4 мм
Материал
Латунь
Поверхность
Оцинковка
-
Электросоединители неизолированные Размер: 125,6 кб