Наконечник неизолированный плоский, папа, 6.3х0.8 мм, 1,5-2,5 мм
Наконечник неизолированный плоский, папа, 6.3х0.8 мм, 1,5-2,5 мм
Артикул:05585019
Цены доступны для авторизованных пользователей
Только для коммерческих организаций
Зарегистрируйтесь сейчас, чтобы получить доступ к более 4 000 видов продукции
Если вы являетесь частным лицом
и хотите приобрести продукцию нашей компании - перейдите на страницу Магазины, найдите ближайший к вам фирменный магазин, обратитесь туда чтобы получить квалифицированную консультацию и совершить покупку.
- Описание
- Характеристики
- Документация
-
ОписаниеНаконечник неизолированный плоский, «папа», 6,3х0,8 мм, (1,5–2,5 мм²), без покрытия
-
Характеристики
Конструкция
Негерметизированный
Сечение проволоки, мин./макс.
1,5-2,5 мм²
Номинальный размер плоского разъема/втулки/языка
6,3 x 0,8 мм
Диаметр отверстия
1,65 мм
Материал
Латунь
-
Электросоединители неизолированные Размер: 125,6 кб