Наконечник провода с изоляцией M10 4,0-6,0QMM, желтый
Наконечник провода с изоляцией M10 4,0-6,0QMM, желтый
Артикул:0555511410
Цены доступны для авторизованных пользователей
Только для коммерческих организаций
Зарегистрируйтесь сейчас, чтобы получить доступ к более 4 000 видов продукции
Если вы являетесь частным лицом
и хотите приобрести продукцию нашей компании - перейдите на страницу Магазины, найдите ближайший к вам фирменный магазин, обратитесь туда чтобы получить квалифицированную консультацию и совершить покупку.
- Описание
- Характеристики
- Документация
-
ОписаниеНаконечник изолированный кольцевой с термоусадкой
Полупрозрачная термоусадочная трубка
Непосредственный визуальный контроль соединения
Усадка на 40% быстрее
Экономия времени
Низкая температура усадки +100 °C
Малый риск повреждения изоляции наконечника и кабеля
Примечание
Избегайте местного перегрева термоусадочной трубки.
Область применения- Пыле- и водозащищенные соединения.
- Хорошая или превосходная устойчивость к воздействию бензина, электролита аккумулятора, дизельного топлива, моторного масла, антифриза, тормозной жидкости, 5% солевого раствора, изопропилового спирта.
-
Характеристики
Сечение проволоки, мин./макс.
4-6 мм²
Цвет
Желтый
Отверстие фланца
M10
Электрическая прочность на пробой
30 кВ/мм
Степень защиты IP
IP 67
Температурный диапазон применения, мин./макс.
-55 к 125 °C
Температура усадки, мин.
300 °C
-
Наконечник провода с изоляцией Размер: 89,6 кб