Соединитель изолированный ПВХ, желтый, d 4,0-6,0 мм
Соединитель изолированный ПВХ, желтый, d 4,0-6,0 мм
Артикул:05589274
Цены доступны для авторизованных пользователей
Только для коммерческих организаций
Зарегистрируйтесь сейчас, чтобы получить доступ к более 4 000 видов продукции
Если вы являетесь частным лицом
и хотите приобрести продукцию нашей компании - перейдите на страницу Магазины, найдите ближайший к вам фирменный магазин, обратитесь туда чтобы получить квалифицированную консультацию и совершить покупку.
- Описание
- Характеристики
- Документация
-
ОписаниеСоединитель изолированный ПВХ
Область применения
Для медных тонкожильных и сверхтонкожильных проводов
Примечание
При установке необходимо проверить вставленный кабель (пытаясь его вытащить при необходимости). -
Характеристики
Сечение проволоки, мин./макс.
4-6 мм²
Цвет
Желтый
Длина
27 мм
Номинальное напряжение, макс.
600 В перем. тока
Температурный диапазон применения, мин./макс.
-10 к 75 °C
Материал
Медь
Поверхность
Оцинковка
Изоляционный материал
ПВХ
Не содержит галогенов
Нет
Не содержит силикона
Нет
-
Электросоединители изолированные Размер: 435,3 кб