Втулка уплотнительная для влагозащищенных соединителей, D3,4/5,4 мм, белый
Втулка уплотнительная для влагозащищенных соединителей, D3,4/5,4 мм, белый
Артикул:0558991408
Цены доступны для авторизованных пользователей
Только для коммерческих организаций
Зарегистрируйтесь сейчас, чтобы получить доступ к более 4 000 видов продукции
Если вы являетесь частным лицом
и хотите приобрести продукцию нашей компании - перейдите на страницу Магазины, найдите ближайший к вам фирменный магазин, обратитесь туда чтобы получить квалифицированную консультацию и совершить покупку.
- Описание
- Характеристики
-
ОписаниеВтулка уплотнительная для влагозащищенных соединителей
Область применения
Используется в влагозащищенных системах соединителей. -
Характеристики
Диаметр уплотнения (C)
3,40 мм
Диаметр изоляции, мин./макс. (A)
1,4-2,1 мм
Подходит для диаметра отверстия
5,40 мм
Диаметр бортика (F)
6 мм
Длина
7,50 мм
Цвет
Белый