Самовулканизационная лента 20кВ 19мм/10м
Самовулканизационная лента 20кВ 19мм/10м
Артикул:1985077120
Цены доступны для авторизованных пользователей
Только для коммерческих организаций
Зарегистрируйтесь сейчас, чтобы получить доступ к более 4 000 видов продукции
Если вы являетесь частным лицом
и хотите приобрести продукцию нашей компании - перейдите на страницу Магазины, найдите ближайший к вам фирменный магазин, обратитесь туда чтобы получить квалифицированную консультацию и совершить покупку.
- Описание
- Характеристики
- Документация
-
ОписаниеЛента самовулканизирующаяся
Для водостойкого и водонепроницаемого уплотнения различных материалов.
Высокая электрическая прочность
Идеальна для изоляции кабелей и электропроводки
Совместима с PE, ПВХ, бутилом, неопреном и прочими материалами
Используется в различных производственных отраслях, в том числе в автомобильной и электротехнической
Высокая эластичность
Лента обладает отличной усадкой.
Область применения
- Для уплотнения труб и шлангов
- Аварийное уплотнение радиатора и бензиновых шлангов
- Изоляция электрических проводов и кабелей
- Для использования в зонах, где не могут использоваться термоусадочные рукава
- Укладка проводов в жгуты
- Перед применением поверхности очистить от пыли, грязи и обезжирить.
- Отделить ленту от защитной пленки, прижать конец ленты к поверхности изделия и, сильно растягивая, наматывать ее на герметизируемые детали
-
Характеристики
Материал основы
Полиизобутилен
Цвет
Черный (материал основы)
Ширина
19 мм
Температура обработки, мин./макс.
от 5 до 35 °C
Растяжение при разрыве
600 %
Термостойкость, мин./макс.
от -40 до +90 °C
Стойкость к ультрафиолетовому излучению
Ограниченный
Устойчивость к воздействию влажности
Да
Длина
10 м
Общая толщина
0,5 мм
Электрическая прочность на пробой
40 кВ/мм
-
Самовулканизационная лента 20KV 19mm 10m Размер: 102,9 кб