Трубка термоусадочная с клеем 3,0 - 1,0
Трубка термоусадочная с клеем 3,0 - 1,0
Артикул:0771003200
Цены доступны для авторизованных пользователей
Только для коммерческих организаций
Зарегистрируйтесь сейчас, чтобы получить доступ к более 4 000 видов продукции
Если вы являетесь частным лицом
и хотите приобрести продукцию нашей компании - перейдите на страницу Магазины, найдите ближайший к вам фирменный магазин, обратитесь туда чтобы получить квалифицированную консультацию и совершить покупку.
- Описание
- Характеристики
- Документация
-
ОписаниеТрубка термоусадочная Соотношение сжатия 3:1 (c внутренним клеевым слоем)
Область применения
Электрическая изоляция, механическая защита, маркировка, уменьшение растягивающих нагрузок и защита от коррозии.
Способ применения- Внутренний диаметр трубки должен быть чуть больше диаметра провода (на 10%-15%).
- Делайте ровные срезы на краях термоусадочной трубки при обрезке на части необходимой длины.
- Термоусаживание трубки производится от центра к краям при помощи фена.
- Соблюдайте оптимальную температуру нагрева для уменьшения времени стягивания. Термоусадочные трубки Вюрт сжимаются настолько быстро, что эффект от нагрева смежных деталей незначителен.
- В случае использования термоусадочных трубок с внутренним слоем клея, на концах трубки может появиться небольшое количество расплавленного клея.
-
Характеристики
Цвет
Серый цвет
Диаметр
3 мм
Диаметр (с усадкой)
1 мм
Длина
100 мм
Толщина стенки с усадкой
1 мм
Электрическая прочность на пробой
20 кВ/мм
Температурный диапазон применения, мин./макс.
от -55 до 85 °C
Температура усадки, мин.
120 °C
Материал
Полиолефин
Пламезамедляющий
Да
-
Трубка термоусадочная с клеем Размер: 112,5 кб