Бесплатная доставка при заказе от 150 рублей с НДС

Нагнетатель смазки с ножным приводом, 13 кг

Артикул: 098658028
Нагнетатель смазки с ножным приводом, 13 кг

Нагнетатель смазки с ножным приводом, 13 кг

Артикул:098658028

Цены доступны для авторизованных пользователей

Количество в упаковке: 1

Только для коммерческих организаций

Зарегистрируйтесь сейчас, чтобы получить доступ к более 4 000 видов продукции

Если вы являетесь частным лицом

и хотите приобрести продукцию нашей компании - перейдите на страницу Магазины, найдите ближайший к вам фирменный магазин, обратитесь туда чтобы получить квалифицированную консультацию и совершить покупку.


  • Описание
  • Характеристики
  • Документация
  • Описание
    Ножной смазочный насос

    Комфортен в работе при интенсивной смазке.
    Идеально подходит для быстрой и обильной смазки без применения значительных усилий при ежедневном обслуживании экскаваторов, сельскохозяйственного и иного движущего оборудования, машин и механизмов.
  • Характеристики
    • Емкость бака: 13кг
    • Максимальное давление на выходе: 300-350бар
    • Шланг: 1/4 дюйма × 4 метра
    • Габаритные размеры: 370 х 350 х 780мм
    • Масса: 9,5 кг