Бесплатная доставка при заказе от 150 рублей с НДС

Нагнетатель жидкой смазки и масла, ручной 24 л

Артикул: 0986020024
Нагнетатель жидкой смазки и масла, ручной 24 л

Нагнетатель жидкой смазки и масла, ручной 24 л

Артикул:0986020024

Цены доступны для авторизованных пользователей

Количество в упаковке: 1

Только для коммерческих организаций

Зарегистрируйтесь сейчас, чтобы получить доступ к более 4 000 видов продукции

Если вы являетесь частным лицом

и хотите приобрести продукцию нашей компании - перейдите на страницу Магазины, найдите ближайший к вам фирменный магазин, обратитесь туда чтобы получить квалифицированную консультацию и совершить покупку.


  • Описание
  • Характеристики
  • Описание
    Ручной нагнетатель жидкой смазки и масла
    С резервуаром для перекачивания и распределения смазки/масла с широким спектром применения в мастерских
    •  Колеса - для легкой манипуляции
    •  Контроль выхода смазки
  • Характеристики
    • Выходной поток: 220 г / цикл
    • Емкость бака: 24 л 
    • Шланг: 2 м с металлической трубкой на конце
    • Максимальная вязкость масла: SAE 240