Абсорбент 50 л
Только для коммерческих организаций
Зарегистрируйтесь сейчас, чтобы получить доступ к более 4 000 видов продукции
Если вы являетесь частным лицом
и хотите приобрести продукцию нашей компании - перейдите на страницу Магазины, найдите ближайший к вам фирменный магазин, обратитесь туда чтобы получить квалифицированную консультацию и совершить покупку.
- Описание
- Характеристики
-
ОписаниеГранулированный абсорбент для удаления химикатов
- Чрезвычайно высокая поглощающая способность
- 1 литр абсорбента способен поглотить 0.6 литров масла
- Поглощает все вещества, содержащие масло
- Не поглощает воду, поэтому может также использоваться в воде
- Поглощeнные вещества остаются на 100% связанными
- Абсорбент абсолютно не ядовит и не имеет никаких отравляющих эффектов
- Температура вспышки: 300 °С
- Неограниченный срок хранения
- Не токсичен, не имеет токсического эффекта
Очень высокая впитываемость
- 1 литр органической связки с легкостью впитывает 0,6 литров масла
- Поглощает все, что содержит масло
- Связывает 100% поглощенного вещества и не позволяет ему вернуться обратно
Используется для удаления масляной грязи и других химикатов с пола цеха, с верстаков и т.д.
Способ применения
Абсорбент рассыпать на загрязнeнную область, дождаться полного поглощения химиката. После использования абсорбент должен утилизироваться отдельно.
-
Характеристики
: -
Содержание: 50 л
- Масляный амортизатор, тип Органическая связка типа: I
- Органическая связка типа: II
- Органическая связка типа: III
- Дорожные испытания на скольжение (SRT): 8 %
- Насыпной вес: 250 г/л
- Значение pH: 6,6
- Цвет: Янтарный
-