Бумага для рук 2-слойная голубая, 36х38 см, 1000 отрывов
Бумага для рук 2-слойная голубая, 36х38 см, 1000 отрывов
Артикул:0899800773
Цены доступны для авторизованных пользователей
Только для коммерческих организаций
Зарегистрируйтесь сейчас, чтобы получить доступ к более 4 000 видов продукции
Если вы являетесь частным лицом
и хотите приобрести продукцию нашей компании - перейдите на страницу Магазины, найдите ближайший к вам фирменный магазин, обратитесь туда чтобы получить квалифицированную консультацию и совершить покупку.
- Описание
- Характеристики
- Документация
-
ОписаниеБумага для очистки в рулонах двухслойная 36 х 38 см. 1000 отрывов.
- Изготовлена из первичного сырья
- Превосходно впитывает
- Подходит для всех стандартных диспенсеров
- Широкий диапазон количества слоев и ширины
- Не оставляет волокон
- Безопасна при работе с пищевыми продуктами
- Превосходная прочность и способность к впитыванию
- Бумажные полотенца применяются для очистки поверхности в широком диапазоне областей: автомобили, металлообработка, пищевая промышленность, строительство.
- С помощью бумажных полотенец можно удалить загрязнения, например масло и смазку. Благодаря высокой прочности бумага позволяет очищать поверхности от грубых материалов, например стружки и заусенцев.
Очищайте поверхности с помощью бумажных полотенец. Для более эффективного очищения вместе с бумагой можно использовать моющие средства Würth.
-
Характеристики
Материал
Первичная целлюлоза
Исполнение
В рулоне
Цвет
Голубой
Количество листов
1000 шт.
Количество слоев
2 шт.
Длина листа x ширина листа
36 x 38 см
Длина рулона
360 м
Внешний диаметр
290 мм
Вес рулона
4870 г
Плотность
35 г/м2
-
Бумага 0899800773 Размер: 2,1 мбПРОМ. ПОЛОТЕНЦЕ ИЗ БУМАГИ 2-слойное Размер: 105,7 кб