Полотенца бумажные в рулоне WUMAX Professional, 2-слойное, с тиснением и перфорацией, 800 отрывов
Полотенца бумажные в рулоне WUMAX Professional, 2-слойное, с тиснением и перфорацией, 800 отрывов
Артикул:1899800832
Цены доступны для авторизованных пользователей
Только для коммерческих организаций
Зарегистрируйтесь сейчас, чтобы получить доступ к более 4 000 видов продукции
Если вы являетесь частным лицом
и хотите приобрести продукцию нашей компании - перейдите на страницу Магазины, найдите ближайший к вам фирменный магазин, обратитесь туда чтобы получить квалифицированную консультацию и совершить покупку.
- Описание
- Характеристики
-
ОписаниеПолотенца бумажные в рулоне WUMAX Professional, 2-слойное, с тиснением и перфорацией, 800 отрывов
Бумажные полотенца для протирки рук, инструмента, рабочих поверхностей, деталей.
-
Характеристики
- Тип: рулон с центральной вытяжкой
- Количество слоев: 2
- Длина рулона: 172 м
- Ширина листа: 200 мм
- Размер листа: 200 х 215 мм
- Количество листов: 800 шт
- Цвет: натуральный
- Диаметр гильзы: 46 мм
- Рулонов в упаковке: 2 шт
- Рулонов в мешке: 6 шт