Пром. полотенце из бумаги, 2-х слойн., 33х30 см, 1000 отр., протирочный материал
Пром. полотенце из бумаги, 2-х слойн., 33х30 см, 1000 отр., протирочный материал
Артикул:0899800835
Цены доступны для авторизованных пользователей
Только для коммерческих организаций
Зарегистрируйтесь сейчас, чтобы получить доступ к более 4 000 видов продукции
Если вы являетесь частным лицом
и хотите приобрести продукцию нашей компании - перейдите на страницу Магазины, найдите ближайший к вам фирменный магазин, обратитесь туда чтобы получить квалифицированную консультацию и совершить покупку.
- Описание
- Характеристики
- Документация
-
ОписаниеПолотенце промышленное в рулоне, 33х30 см, 1000 отрывов
Бумажные полотенца для протирки рук, инструмента, рабочих поверхностей, деталей.
- Протирочный материал не включает бытовую макулатуру
- Отлично впитывают влагу, не оставляет ворсинки
- Структура бумаги: полотно с равномерным просветом, отсутствие дырчатости и посторонних включений
- Намотка на гильзу плотная
- Перфорация четкая, заметная, на всю ширину рулона, листы отрываются легко
- Края среза ровные, гладкие
- Совместим со всеми держателями
- Универсальный размер листа
-
Характеристики
Материал
Смесь бумажной макулатуры
Цвет
Синий
Количество листов
1000 шт.
Количество слоев
2 шт.
Длина листа x ширина листа
30 x 33 см
Длина рулона
300 м
Вес единицы поверхности на м²
44 г
-
ПРОМ. ПОЛОТЕНЦЕ ИЗ БУМАГИ 2-слойное Размер: 138 кбПРОМ. ПОЛОТЕНЦЕ ИЗ БУМАГИ 2-слойное Размер: 105,7 кб