Лента клейкая уплотнительная WURTH EURASOLPLUS 1 сторонняя 60 мм
Лента клейкая уплотнительная WURTH EURASOLPLUS 1 сторонняя 60 мм
Артикул:0992710060
Цены доступны для авторизованных пользователей
Только для коммерческих организаций
Зарегистрируйтесь сейчас, чтобы получить доступ к более 4 000 видов продукции
В связи с изменением типа торговли в компании, с 10.06.2024г. в фирменной торговой сети WURTH прекращается продажа товаров в розницу.
В фирменных магазинах WURTH c 10.06.2024 будет производится обслуживание только юридических лиц по безналичному расчету.
- Описание
- Технические характеристики
-
ОписаниеСпециальная клейкая лента для склеивания углов и кромок
Проверенная устойчивость к старению
- Максимальная безопасность благодаря испытаниям с помощью воздуходувки
- Защита от влаги и плесени в изоляции
Быстрое, простое и безопасное нанесение
Гибкий несущий материал
Очень хорошо адаптируется к отверстиям
Отдельная разделительная бумага
Очень быстрое и удобное склеивание краев и углов
Без растворителя
Наши продукты, отмеченные знаком EMICODE, отличаются низким уровнем выбросов/экологической совместимостью. Система классификации EMICODE присваивает маркировку строительным изделиям, которые соответствуют самым строгим санитарным и экологическим требованиям признанных институтов.
Уведомление
Поверхность должна быть сухой, очищенной от жира, стружки и пыли. Следите за тем, чтобы в местах склеивания не скапливалась стоячая вода.
- Сертифицировано на термическое старение и влагостойкость Университетом Касселя
- Подтверждение герметичности от Института строительной физики Фраунгофера в Штутгарте на основании DIN 18055/DIN EN 42 и DIN V 4108-7/prEN 12114
- GEG
Область применения
Подходит для внутреннего и наружного применения (устойчивость к УФ-излучению: 3 месяца)
- Неразъемное приклеивание кровельных защитных пленок, пароизоляционных и пароудерживающих материалов.
- Удобное приклеивание этих пленок в угловых и краевых зонах, например, на древесину (влажность древесины < 20 %), металл, твердый пластик
Инструкции
Сложите EURASOL Plus посередине и оттяните одну половину маскировочной бумаги на несколько сантиметров. Затем прикрепите ленту к одной стороне угла. Оттяните малярную бумагу и прижмите половину клейкой ленты по всей длине, чтобы она приклеилась. Затем оттяните вторую половину маскировочной бумаги и прижмите ленту. Пожалуйста, обеспечьте достаточное контактное давление. После наклеивания обрежьте клейкую ленту ножом. -
Технические характеристики
Материал основы
ПЭ-пленка с сетчатой тканью
Клейкая основа
Дисперсия акрилата
Цвет
Белый
Ширина
60 мм
Шлицевание
30/30 мм
Длина
25 м
Температура обработки, мин./макс.
0 к 50 °C
Термостойкость, мин./макс.
от -40 до 100 °C
Стойкость к ультрафиолетовому излучению
3 месяца
Не содержит растворитель
Да
Долговечность
Низкий уровень загрязнения































