Монтажная лента для стекол автомоб. 1 шт - 12м
Монтажная лента для стекол автомоб. 1 шт - 12м
Артикул:0891655
Цены доступны для авторизованных пользователей
Только для коммерческих организаций
Зарегистрируйтесь сейчас, чтобы получить доступ к более 4 000 видов продукции
Если вы являетесь частным лицом
и хотите приобрести продукцию нашей компании - перейдите на страницу Магазины, найдите ближайший к вам фирменный магазин, обратитесь туда чтобы получить квалифицированную консультацию и совершить покупку.
- Описание
- Характеристики
-
ОписаниеДля установки ветровых стекол
Подходит для использования в помещениях и вне помещений
- Превосходная устойчивость к УФ-излучению
- Устойчивость к истиранию, коррозии и воздействию влаги
Минимальное сжатие для обеспечения водонепроницаемости составляет 30%
Универсальные уплотнения из пеноматериала средней твердости, аналогичные неопрену
Разделительный слой из бумаги на стороне без клея
Уменьшает растяжение в процессе нанесения
Хорошая устойчивость к разбавленным кислотам и щелочным растворам
Огнестойкость согласно DIN 4102, часть 1, B2
Заранее определенный размер позволяет снизить количество отходов
Примечание
Низкие температуры повышают риск конденсации и снижают адгезию ленты.
Область применения
- Односторонняя клейкая лента из ПВХ-пенопласта имеет структуру преимущественно с закрытыми ячейками и состоит из пены средней твердости. С одной стороны нанесен акриловый клей, а с другой стороны без клея — съемный разделительный слой из бумаги. Когда эту ленту сжимают, лента для установки ветрового стекла обеспечивает непроницаемость для воды, воздуха и пыли. Ленту также можно использовать в качестве противоскользящего материала, для заполнения полостей, для набивки и для защиты от электролитической коррозии.
- Подходит для чистых, сухих, плоских, гладких и непористых поверхностей без пыли. Соответствует директиве ЕС 2000/53 (без свинца, хрома VI, ртути и кадмия).
Поверхности должны быть чистыми, сухими и свободными от пыли, масла и смазки. Рекомендуется использовать средство для очистки IPA. Ленту можно наносить вручную, непосредственно из рулона и с помощью равномерного распределения давления. -
Характеристики
Клейкая основа
Акрилат
Цвет
Черный цвет
Длина рулона
12 м
Ширина
4 мм
Общая толщина
6 мм
Температура обработки, мин./макс.
от 10 до 40 °C
Термостойкость, мин./макс.
от -30 до 70 °C
Класс стройматериала/условия
B2 / В соответствии с DIN 4102-1
Стойкость к ультрафиолетовому излучению
Да
Срок хранения с даты изготовления/условия
12 месяцев / хранить в прохладном и сухом месте при температуре от 5 °C до 25 °C