Лента малярная BLUE WUMAX 48мм х 50м
Лента малярная BLUE WUMAX 48мм х 50м
Артикул:1992030048
Цены доступны для авторизованных пользователей
Только для коммерческих организаций
Зарегистрируйтесь сейчас, чтобы получить доступ к более 4 000 видов продукции
Если вы являетесь частным лицом
и хотите приобрести продукцию нашей компании - перейдите на страницу Магазины, найдите ближайший к вам фирменный магазин, обратитесь туда чтобы получить квалифицированную консультацию и совершить покупку.
- Описание
- Характеристики
- Документация
-
ОписаниеЛента клейкая на бумажной основе 48мм х 50 м.
Цвет синий
Высококачественная крепированная клейкая лента для профессиональной окраски
- Устойчива к температурам до +110°C
- Идеально подходит для работ при окраске с использованием сушки в печи.
Подходит для покраски с применением всех средств лакировки и окраски на основе воды и растворителей. Также идеально подходит для мокрой шлифовки.
-
Характеристики
- Длина: 50 м
- Ширина: 48 мм
- Основа: Бумажная, защищённая латексом
- Цвет: Синий
-
Лента малярная blue wumax Размер: 2,3 мб