Лента малярная на бумажной основе WUMAX 48мм х 50м
Лента малярная на бумажной основе WUMAX 48мм х 50м
Артикул:1992000048
Цены доступны для авторизованных пользователей
Только для коммерческих организаций
Зарегистрируйтесь сейчас, чтобы получить доступ к более 4 000 видов продукции
Если вы являетесь частным лицом
и хотите приобрести продукцию нашей компании - перейдите на страницу Магазины, найдите ближайший к вам фирменный магазин, обратитесь туда чтобы получить квалифицированную консультацию и совершить покупку.
- Описание
- Характеристики
- Документация
-
ОписаниеЛента малярная на бумажной основе WUMAX
Бумажная основа
Малярная лента на бумажной основе для применения внутри помещений
Базовая прочность приклеивания
- Хорошее приклеивание на всех гладких поверхностях
- Скотч можно удалить после окрашивания, не оставляет следов.
- Устойчива к температурам до +60°C
Хорошо подходит для маркировки картонных коробок, банок и так далее
Примечание
- Чтобы не осталось следов, скотч нужно удалить в течение 7 дней.
- Клейкая лента не защищена от ультрафиолетового излучения и не подходит для использования вне помещения
Применяется в строительстве и при проведении ремонтных работ, например, при работе с окнами, подоконниками, стеклом и т.д.
-
Характеристики
- Длина: 50 м
- Ширина: 48 мм
- Температуростойкость: до +60°C
- Основа: Бумажная
-
Лента малярная на бумажной основе WUMAX Размер: 2,4 мб