Бесплатная доставка при заказе с сайта и приложения - от 100р с НДС

Малярная лента

Артикул: 1992050048
Лента малярная штукатурная WUMAX 48мм х 50м

Лента малярная штукатурная WUMAX 48мм х 50м

Артикул:1992050048

Цены доступны для авторизованных пользователей

Количество в упаковке: 1

Только для коммерческих организаций

Зарегистрируйтесь сейчас, чтобы получить доступ к более 4 000 видов продукции

В связи с изменением типа торговли в компании, с 10.06.2024г. в фирменной торговой сети WURTH прекращается продажа товаров в розницу. 
В фирменных магазинах WURTH c 10.06.2024 будет производится обслуживание только юридических лиц по безналичному расчету.

  • Описание
  • Технические характеристики
  • Документация
  • Описание
    Устойчивость к повреждениям и погодным условиям
    Цвет: оранжевый

    Лента штукатурная предназначена для защиты различных типов поверхностей и элементов от повреждений и загрязнений, которые могут возникнуть во время ремонтно-строительных работ.
    • Используется как на гладких, так и на шероховатых поверхностях.
    • Обладает устойчивостью к морозу, влаге и ультрафиолетовым лучам.
    • Отличается отличной адгезией к бетону, штукатурке и кирпичу.
    Область применения:
    • Предназначена для малярных и штукатурных работ.
    • Отличная адгезия к бетону, штукатурке и кирпичу
    • Стойкость к морозу, влаге и ультрафиолетовым лучам
    • Устойчивость к механическим повреждениям

  • Технические характеристики
    • Длина: 50 м
    • Ширина: 48 мм
    • Цвет: Оранжевый
  • //remade block

    Рекомендации для вас

    //remade block end //View History start
    //View history end //OLD CODE //тут статичный список товаров //OLD CODE END
Сайт использует файлы cookie, обрабатываемые вашим браузером.
Вы можете подробнее ознакомиться с Политикой в отношении обработки файлов cookie.
Настроить Отклонить Принять