Лента малярная BLUE PVC WUMAX 48мм х 50м
Лента малярная BLUE PVC WUMAX 48мм х 50м
Артикул:1992080048
Цены доступны для авторизованных пользователей
Только для коммерческих организаций
Зарегистрируйтесь сейчас, чтобы получить доступ к более 4 000 видов продукции
В связи с изменением типа торговли в компании, с 10.06.2024г. в фирменной торговой сети WURTH прекращается продажа товаров в розницу.
В фирменных магазинах WURTH c 10.06.2024 будет производится обслуживание только юридических лиц по безналичному расчету.
- Описание
- Технические характеристики
- Документация
-
ОписаниеЗащитная лента с синтетическим волокном
- Предназначена для защиты оконных столярных изделий, рам и окон из ПВХ, алюминия и дерева.
- Лента имеет усиленную основу с мелковолокнистой сеткой, поэтому она всегда рвется под углом 90°
- Не оставляет следов клея, не растягивается
- До 30 дней на открытом воздухе в неблагоприятных условиях
- Устойчивость к механическим и атмосферным воздействиям, влаге и УФ-лучам.
- Прочный материал также защищает столярные изделия во время штукатурных работ. Легкое и простое отклеивание. Для использования по металлу, пластику, алюминию и дереву.
-
Технические характеристики
- Длина: 50 м
- Ширина: 48 мм
- Основа: Бумажная, усиленная синтетическим волокном
- Цвет: Синий
-
Лента малярная BLUE PVC WUMAX Размер: 2,1 мб























