Бесплатная доставка при заказе от 150 рублей с НДС

Чехлы на сиденье 1300х790мм MDPE 10 микрон, 500 шт/рул

Артикул: 285990220
Чехлы на сиденье 1300х790мм MDPE 10 микрон, 500 шт/рул

Чехлы на сиденье 1300х790мм MDPE 10 микрон, 500 шт/рул

Артикул:285990220

Цены доступны для авторизованных пользователей

Количество в упаковке: 1

Только для коммерческих организаций

Зарегистрируйтесь сейчас, чтобы получить доступ к более 4 000 видов продукции

Если вы являетесь частным лицом

и хотите приобрести продукцию нашей компании - перейдите на страницу Магазины, найдите ближайший к вам фирменный магазин, обратитесь туда чтобы получить квалифицированную консультацию и совершить покупку.


  • Описание
  • Характеристики
  • Описание
    Чехлы на сиденье 1300х790мм MDPE 10 микрон, 500 шт/рулон

    Стандартная конструкция чехла с двумя карманами
    Сертифицированы для установки на сиденья с боковыми подушками безопасности

    Область применения
    Одноразовые чехлы используются для защиты сидений автомобиля во время проведения ремонтных работ и технического обслуживания.

    Инструкции
    • Оторвать чехол от рулона по перфорированным отверстиям.
    • Больший карман надеть на подголовник, а меньший — на сиденье.
    • Расправить чехол по всей поверхности сиденья.
  • Характеристики
    • Длина x ширина: 130 x 79 см
    • Количество обрывов: 500 шт.
    • Материал: Полиэтиленовая пленка