Бесплатная доставка при заказе от 150 рублей с НДС

Чехол на крыло с фронтальной липучкой 100X300CM

Артикул: 0899603
Чехол на крыло с фронтальной липучкой 100X300CM

Чехол на крыло с фронтальной липучкой 100X300CM

Артикул:0899603

Цены доступны для авторизованных пользователей

Количество в упаковке: 1

Только для коммерческих организаций

Зарегистрируйтесь сейчас, чтобы получить доступ к более 4 000 видов продукции

Если вы являетесь частным лицом

и хотите приобрести продукцию нашей компании - перейдите на страницу Магазины, найдите ближайший к вам фирменный магазин, обратитесь туда чтобы получить квалифицированную консультацию и совершить покупку.


  • Описание
  • Характеристики
  • Описание
    Предотвращает появление царапин на лакокрасочном покрытии, которые могут возникнуть при работе с автомобилями от падения инструментов и установки деталей. Поставляется в практичной сумке для переноски.

    Тест-драйв и проверку света можно проводить с установленной крышкой
    Большие прозрачные вырезы на фарах и радиаторной решетке

    Защита на большой площади
    Позволяет проводить работы в моторном отсеке без трудоемкой повторной установки крышки

    Идеально адаптируется к различным типам кузова
    Резиновые ленты можно просто и удобно закрепить по всему моторному отсеку.

    Моющийся
    Съемную флисовую подкладку можно стирать в стиральной машине.

    Область применения
    Универсальная защита брызговиков, радиаторной решетки, бампера и фар на малых, средних автомобилях и внедорожниках
  • Характеристики

    Длина

    3 м

    Ширина

    1 м

    Материал

    Нейлон (полиамид)

    Цвет

    Черный цвет

    Вес продукта (на 1 шт.)

    716 г