Бесплатная доставка при заказе от 150 рублей с НДС

Набор одноразовых защитных покрытий для автомобиля 5 в 1(Сlean Set)

Артикул: 285990753
Набор одноразовых защитных покрытий для автомобиля 5 в 1(Сlean Set)

Набор одноразовых защитных покрытий для автомобиля 5 в 1(Сlean Set)

Артикул:285990753

Цены доступны для авторизованных пользователей

Количество в упаковке: 1

Только для коммерческих организаций

Зарегистрируйтесь сейчас, чтобы получить доступ к более 4 000 видов продукции

Если вы являетесь частным лицом

и хотите приобрести продукцию нашей компании - перейдите на страницу Магазины, найдите ближайший к вам фирменный магазин, обратитесь туда чтобы получить квалифицированную консультацию и совершить покупку.


  • Описание
  • Характеристики
  • Документация
  • Описание
    Набор одноразовых защитных покрытий 5 в 1. В комплект входят:
    • покрытие на руль
    • покрытие на сидение
    • покрытие на коробку передач
    • покрытие на ручной тормоз
    • коврик на пол
    Поставляется в упаковке 100 комплектов. Индивидуальные упаковки - арт. 2899500004
    Простота применения
    • Все необходимые защитные средства поставляются в пластиковом пакете для защиты от пыли
    • Простое планирование расхода материалов, поскольку все защитные средства входят в один комплект; экономия места для хранения, диспенсерная система не требуется
    • Подходит для большинства салонов пассажирских транспортных средств
    • Помогает пользователям соблюдать требования стандартов качества

    Защита сиденья
    Оптимальная толщина материала: толщина пленки 0,015 мм обеспечивает высокую устойчивость к разрывам и эластичность

    Комбинированный коврик для ног
    • Сочетание впитывающей бумаги с предотвращающим протекание покрытием на обратной стороне
    • Защита от масла, грязи и воды

    Средство для защиты рулевого колеса, рычага переключения передач и ручного тормоза
    • Особенно удобное размещение благодаря вшитым резинкам
    • Защищает органы управления от грязи
    • Средство для защиты рулевого колеса диаметром 350-400 мм
  • Характеристики

    Количество комплектов в упаковке

    100 шт.

    Комплект одного набора

    Покрытие на руль
    Покрытие на сидение
    Покрытие на коробку передач
    Покрытие на ручной тормоз
    Коврик на пол