Бесплатная доставка при заказе от 150 рублей с НДС

Укрывная пленка 4х0,007х300м

Артикул: 2828103300
Укрывная пленка 4х0,007х300м

Укрывная пленка 4х0,007х300м

Артикул:2828103300

Цены доступны для авторизованных пользователей

Количество в упаковке: 1

Только для коммерческих организаций

Зарегистрируйтесь сейчас, чтобы получить доступ к более 4 000 видов продукции

Если вы являетесь частным лицом

и хотите приобрести продукцию нашей компании - перейдите на страницу Магазины, найдите ближайший к вам фирменный магазин, обратитесь туда чтобы получить квалифицированную консультацию и совершить покупку.


  • Описание
  • Характеристики
  • Описание
    Легкая светло-прозрачная стандартная защитная пленка с плотными микропорами.

    Превосходно прилипает к окрашенной поверхности
    Остатки и брызги краски прилипают к пленке. Благодаря этому исключаются возможные дефекты лакокрасочных работ.

    Прозрачная, поэтому легко определить контуры элементов при обрезке

    Хорошие характеристики резки

    Микропористая структура
    100% защита от впитывания краски (частицы краски не проникают во время окраски).

    Электростатична
    Надежно прилипает к поверхности автомобиля, защищает от пыли.

    Область применения
    Надежное покрытие для автомобилей и их частей при выполнении лакокрасочных работ
  • Характеристики

    Материал

    ПЭ - полиэтилен

    Длина

    300 м

    Ширина

    4 м

    Толщина пленки

    7 мкм