Мешок мусорный 700*1100*0,04 мм, синий, 125 л
Мешок мусорный 700*1100*0,04 мм, синий, 125 л
Артикул:0899800550
Цены доступны для авторизованных пользователей
Только для коммерческих организаций
Зарегистрируйтесь сейчас, чтобы получить доступ к более 4 000 видов продукции
Если вы являетесь частным лицом
и хотите приобрести продукцию нашей компании - перейдите на страницу Магазины, найдите ближайший к вам фирменный магазин, обратитесь туда чтобы получить квалифицированную консультацию и совершить покупку.
- Описание
- Характеристики
-
ОписаниеИзготовлен из прочного ПЭВД, без завязки
-
Характеристики
Содержание
120 л
Толщина материала
40 мкм
Ширина
700 мм
Длина
1100 мм
Цвет
Синий
Материал
ПЭ - полиэтилен