Клей для вклейки стекол Classic PLUS, 310 мл, черный
Клей для вклейки стекол Classic PLUS, 310 мл, черный
Артикул:0890023701
Цены доступны для авторизованных пользователей
Только для коммерческих организаций
Зарегистрируйтесь сейчас, чтобы получить доступ к более 4 000 видов продукции
Если вы являетесь частным лицом
и хотите приобрести продукцию нашей компании - перейдите на страницу Магазины, найдите ближайший к вам фирменный магазин, обратитесь туда чтобы получить квалифицированную консультацию и совершить покупку.
- Описание
- Характеристики
- Документация
-
ОписаниеКлей для лобовых стекол Classic Plus
Эластичный 1-компонентный клей для окон превосходной прочности, насадка в комплекте
Стандартный модуль
Для всех видов легковых и грузовых автомобилей, автобусов, прицепов, сельскохозяйственных и строительных машин
Совместимость с антеннами, не проводит электрический ток
Предотвращает коррозию контактов
Подходит для кузовов из сплава алюминия и магния (например, Audi A8, Jaguar XJ и т.д.)
Проверенная безопасность
- Время вклейки подтверждено испытаниями на безопасность при столкновении и сертификатом TUV в соответствии с FMVSS208/212!
- Соответствует требованиям производителей оригинального оборудования (производителей автомобилей)
Применяется для вклейки лобовых стекол на всех типах легковых автомобилей, грузовиков, автобусов.
Способ применения
- Предварительно, до нанесения клея, установите декоративные полоски или резиновые уплотнители на стекло согласно указаниям завода-изготовителя.
- Вскройте тубу перед началом работы (открытый клей долго не хранится).
- Равномерно нанесите клей в виде буртика треугольного сечения на стекло или на фланец кузова.
- Учитывайте высоту фланца.
- При необходимости обрежьте насадку.
- Точно производите стык — место начала и конца клеевого шва.
- Сразу после нанесения клея установите стекло, правильно разместив и слегка прижав по всему контуру.
- Установите на место все снятые детали.
-
Характеристики
Содержание
310 мл
Упаковка
Баллон
Химическая основа
1K-полиуретан с отверждением во влажной среде
Цвет
Черный цвет
Плотность/условия
1,2 г/см³ / при 20°C
Время полной вклейки, условия
при 23°C, отн. влажн. воздуха 50%
Открытое время, макс. / условия
15 мин / при 23 °C и влажности воздуха 50%
Температура обработки, мин./макс.
от 5 до 35 °C
Термостойкость, мин./макс.
от -40 до 120 °C
Предел прочности на сдвиг
4.5 МПа
Срок хранения с даты изготовления/условия
12 месяцев / при температуре от 5 до 25°C
Предел прочности при растяжении
6 МПа
Запах/аромат
Характерный
Вес продукта (на 1 шт.)
414 г
Плотность
1,2 г/см³
Скорость полного затвердевания
3.5 мм/день
Время полной вклейки (с подушкой безопасности)
2 ч
Время полной вклейки (без подушки безопасности)
1 ч
-
Клей для лобовых стекол Classic Plus Размер: 116,4 кб