Клей для стекол авто
Клей для вклейки стёкол, 600 мл
Артикул:5890023721
Только для коммерческих организаций
Зарегистрируйтесь сейчас, чтобы получить доступ к более 4 000 видов продукции
В связи с изменением типа торговли в компании, с 10.06.2024г. в фирменной торговой сети WURTH прекращается продажа товаров в розницу.
В фирменных магазинах WURTH c 10.06.2024 будет производится обслуживание только юридических лиц по безналичному расчету.
- Описание
- Технические характеристики
- Документация
-
ОписаниеГибкий однокомпонентный клей для стекла
- Для всех распространенных типов транспортных средств в секторах легковых автомобилей, коммерческих автомобилей, автобусов, фургонов, сельскохозяйственной и строительной техники.
- Подходит для использования в алюминиево-магниевых и гибридных кузовах (например, Audi A8, Jaguar XJ и т. д.)
- Краш-тест подтвержден и сертифицирован TÜV в соответствии с FMVSS208 / 212!
-
Отвечает требованиям OEM-производителей (производителей автомобилей)
-
Технические характеристики
Содержание
600 мл
Упаковка
Файл-пакет
Химическая основа
1K-полиуретан с отверждением во влажной среде
Цвет
Черный цвет
Плотность/условия
1,2 г/см³ / при 20°C
Время полной вклейки, условия
при 23°C, отн. влажн. воздуха 50%
Открытое время, макс. / условия
15 мин / при 23 °C и влажности воздуха 50%
Температура обработки, мин./макс.
от 5 до 35 °C
Термостойкость, мин./макс.
от -40 до 120 °C
Предел прочности на сдвиг
4.5 МПа
Срок хранения с даты изготовления/условия
12 месяцев / при температуре от 5 до 25°C
Предел прочности при растяжении
6 МПа
Запах/аромат
Характерный
Плотность
1,2 г/см³
Скорость полного затвердевания
3.5 мм/день
Время полной вклейки (с подушкой безопасности)
2 ч
Время полной вклейки (без подушки безопасности)
1 ч
-
Клей для лобовых стекол Classic Plus Размер: 116,4 кб






















