Бита AW30, 25 мм
Бита AW30, 25 мм
Артикул:06145130
Цены доступны для авторизованных пользователей
Только для коммерческих организаций
Зарегистрируйтесь сейчас, чтобы получить доступ к более 4 000 видов продукции
Если вы являетесь частным лицом
и хотите приобрести продукцию нашей компании - перейдите на страницу Магазины, найдите ближайший к вам фирменный магазин, обратитесь туда чтобы получить квалифицированную консультацию и совершить покупку.
- Описание
- Характеристики
- Документация
-
ОписаниеПовышенная долговечность резьбового соединения
- Благодаря запатентованной AW-образной форме биты выталкивающие усилия (вылет) практически отсутствуют
- Равномерное распределение усилия предотвращает повреждение защитного поверхностного слоя и, следовательно, обеспечивает лучшую коррозионную стойкость головок винтов
- Форма выхода AW оптимизирует передачу усилия при завинчивании
- Точное центрирование биты и максимальная площадь контакта биты с винтовым приводом облегчают правильное завинчивание даже при выполнении многочисленных операций завинчивания
- Шестигранный привод 1/4 дюйма подходит для большинства стандартных креплений шуруповертов с патроном для бит, электрических и аккумуляторных шуруповертов
- Пазы на диске обеспечивают надежную фиксацию биты в инструменте
- Запатентованная конструкция AW и материал, из которого изготовлена бита, обеспечивают срок службы намного выше среднего
- Длительное использование биты снижает затраты на ее замену и хранение
-
Характеристики
Размер наконечника
AW30
Привод
C 6,3 (1/4 дюйма)
Тип привода
Наружный шестигранник
Длина
25 мм
-
Биты Wurth Размер: 206 кб