Бита ТХ30, 25 мм
Бита ТХ30, 25 мм
Артикул:06143130
Цены доступны для авторизованных пользователей
Только для коммерческих организаций
Зарегистрируйтесь сейчас, чтобы получить доступ к более 4 000 видов продукции
Если вы являетесь частным лицом
и хотите приобрести продукцию нашей компании - перейдите на страницу Магазины, найдите ближайший к вам фирменный магазин, обратитесь туда чтобы получить квалифицированную консультацию и совершить покупку.
- Описание
- Характеристики
- Документация
-
ОписаниеКороткая бита для всех типоразмеров винтов TXПрочная бита для большинства винтов TX
- Стальная бита обеспечивает длительный срок службы
- Доступны различные длины и диаметры бит для распространенных применений
- Шестигранный привод 1/4 дюйма подходит для большинства стандартных креплений шуруповертов с патроном для бит, электрических и аккумуляторных шуруповертов
- Пазы на диске обеспечивают надежную фиксацию биты в инструменте
-
Характеристики
Размер наконечника
TX30
Привод
C 6,3 (1/4 дюйма)
Тип привода
Наружный шестигранник
Длина
25 мм
Материал
Сталь
-
Биты Wurth Размер: 206 кб