Биты 1/4" 25мм SW3
Биты 1/4" 25мм SW3
Артикул:061417693
Цены доступны для авторизованных пользователей
Только для коммерческих организаций
Зарегистрируйтесь сейчас, чтобы получить доступ к более 4 000 видов продукции
Если вы являетесь частным лицом
и хотите приобрести продукцию нашей компании - перейдите на страницу Магазины, найдите ближайший к вам фирменный магазин, обратитесь туда чтобы получить квалифицированную консультацию и совершить покупку.
- Описание
- Характеристики
-
ОписаниеC 6.3 (1/4 дюйма) POWERDRIV
POWERDRIV:
Усилие распределяется по изогнутой поверхности на каждой стороне шестигранника. Это сокращает нагрузку на винт и биту.
-
Характеристики
Размер наконечника
3 мм
Тип наконечника
Для внутреннего шестигранника
Привод
C 6,3 (1/4 дюйма)
Тип привода
Наружный шестигранник
Длина
25 мм