Бокорезы VDE, 160мм RED LINE
Бокорезы VDE, 160мм RED LINE
Артикул:577201572
Цены доступны для авторизованных пользователей
Только для коммерческих организаций
Зарегистрируйтесь сейчас, чтобы получить доступ к более 4 000 видов продукции
Если вы являетесь частным лицом
и хотите приобрести продукцию нашей компании - перейдите на страницу Магазины, найдите ближайший к вам фирменный магазин, обратитесь туда чтобы получить квалифицированную консультацию и совершить покупку.
- Описание
- Характеристики
- Документация
-
ОписаниеДиэлектрические бокорезы для резки мягкой и твердой проволоки
- Работа без перенапряжения, чистая резка благодаря фрезерованной прецизионной режущей кромке
- Высококачественная инструментальная сталь обеспечивает длительный срок службы и точность режущих кромок даже при больших нагрузках
- Эргономичная удобная рукоятка для комфортных рабочих условий и оптимальной передачи усилия
- Резка: индуктивно закаленная прецизионная кромка
- Поверхность: хромированная
- Соединение: внахлест
-
Характеристики
- Длина: 160 мм
- Ø мягкой проволоки: 4,0 мм
- Ø средне жесткой проволоки: 2,8 мм
- Ø жесткой проволоки: 2,0 мм
-
Бокорезы Red Line VDE Размер: 92,8 кб