Клещи для снятия изоляции VDE, 160мм RED LINE
Клещи для снятия изоляции VDE, 160мм RED LINE
Артикул:577201570
Цены доступны для авторизованных пользователей
Только для коммерческих организаций
Зарегистрируйтесь сейчас, чтобы получить доступ к более 4 000 видов продукции
Если вы являетесь частным лицом
и хотите приобрести продукцию нашей компании - перейдите на страницу Магазины, найдите ближайший к вам фирменный магазин, обратитесь туда чтобы получить квалифицированную консультацию и совершить покупку.
- Описание
- Характеристики
- Документация
-
ОписаниеКлещи для снятия изоляции VDE
Предназначены для работы под напряжением 1000 В переменного тока и 1500 В постоянного тока.
- Стандарт: IEC 60900
- Изолированные красно-желтые рукоятки с защитой от соскальзывания
- Регулировочный винт с накатанной головкой и контргайка
- Пружина сжатия под рукоятками
-
Характеристики
- Длина: 160 мм
- Макс диаметр изоляции: 5,0 мм
- Макс сечение кабеля: 10 мм2
-
Клещи для снятия изоляции VDE, RED LINE Размер: 95,9 кб